詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RK-202

品名 : 1/2"DRx19mm ツイストソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B4TW-19
材質 工具鋼
右ねじ専用
ツイスト形状の歯が損傷したボルトやナットにかみ込み、簡単に取り外しができます。
差込角 1/2” 外径(mm) 28.4
全長(mm) 42 適合サイズ 19mm
追加説明
カタログ価格

6,060 (税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/27 11:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0349ページ

代替品

EA618KP-19
バリエーション一覧
EA618RK-201 1/2"DRx17mm ツイストソケット
EA618RK-202 1/2"DRx19mm ツイストソケット
EA618RK-203 1/2"DRx21mm ツイストソケット
EA618RK-204 1/2"DRx22mm ツイストソケット
EA618RK-205 1/2"DRx24mm ツイストソケット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top