品番 : EA618RK-204
品名 : 1/2"DRx22mm ツイストソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4TW-22 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 右ねじ専用 | |||
| ツイスト形状の歯が損傷したボルトやナットにかみ込み、簡単に取り外しができます。 | |||
| 差込角 | 1/2” | 外径(mm) | 32 |
| 全長(mm) | 42 | 適合サイズ | 22mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RK-201 1/2"DRx17mm ツイストソケット |
| EA618RK-202 1/2"DRx19mm ツイストソケット |
| EA618RK-203 1/2"DRx21mm ツイストソケット |
| EA618RK-204 1/2"DRx22mm ツイストソケット |
| EA618RK-205 1/2"DRx24mm ツイストソケット |
ウェブカタログ画像
拡大

