品番 : EA618RK-219
品名 : 1/2"DRx19mm ソケット(ホイールナット用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B35A-19H |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 19 |
| 外径(mm) | 21 | 全長(mm) | 60 |
| サイズ(mm) | S:19、D1:26、D2:21、H:24、l:15、L:60 | 重量(g) | 140 |
| 自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。 | |||
| 薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。 | |||
| ※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/19 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0438ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RK-217 1/2"DRx17mm ソケット(ホイールナット用) |
| EA618RK-219 1/2"DRx19mm ソケット(ホイールナット用) |
| EA618RK-221 1/2"DRx21mm ソケット(ホイールナット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
