詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RK-221

品名 : 1/2"DRx21mm ソケット(ホイールナット用)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B35A-21H
差込角 1/2” 対辺(mm) 21
外径(mm) 21 全長(mm) 60
サイズ(mm) S:21、D1:27.5、D2:21、H:27、l:15、L:60 重量(g) 140
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。
薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。
※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 09:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0438ページ
バリエーション一覧
EA618RK-217 1/2"DRx17mm ソケット(ホイールナット用)
EA618RK-219 1/2"DRx19mm ソケット(ホイールナット用)
EA618RK-221 1/2"DRx21mm ソケット(ホイールナット用)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • サイズ(mm)\nS:21、D1:27.5、D2:21、H:27、l:15、L:60

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top