品番 : EA618RK-317
品名 : 1/2"DRx17mm ソケット(ホイールナット用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B38Z-17H |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 100mm |
| 重量 | 200g | ||
| 自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。 | |||
| 対辺(mm) | 17 | 外径(mm) | 24 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 12:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0438ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RK-317 1/2"DRx17mm ソケット(ホイールナット用) |
| EA618RK-319 1/2"DRx19mm ソケット(ホイールナット用) |
| EA618RK-321 1/2"DRx21mm ソケット(ホイールナット用) |
| EA618RK-322 1/2"DRx22mm ソケット(ホイールナット用) |
