品番 : EA618RK-322
品名 : 1/2"DRx22mm ソケット(ホイールナット用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B38Z-22H |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 対辺 | 22mm |
| 外径 | 29.5mm | 全長 | 100mm |
| 重量 | 200g | ||
| 6ポイント | |||
| 自動車のホイールナットの締め、緩め作業に | |||
| 全長100mmで、ホイールに合わせた専用設計です。 | |||
| めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0438ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RK-317 1/2"DRx17mm ソケット(ホイールナット用) |
| EA618RK-319 1/2"DRx19mm ソケット(ホイールナット用) |
| EA618RK-321 1/2"DRx21mm ソケット(ホイールナット用) |
| EA618RK-322 1/2"DRx22mm ソケット(ホイールナット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
