品番 : EA618RK-417
品名 : 1/2"DRx17mm ロングソケット(ホイールナット用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B38ZL-17H |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 対辺 | 17mm |
| 外径 | 24mm | 全長 | 180mm |
| 重量 | 340g | ||
| 6ポイント | |||
| 自動車のホイールナットの緩め、締め作業に | |||
| 全長180mmでボディと工具とのスペースを確保でき、安全な整備作業が可能。 | |||
| RV車に最適な長さで、エクステンションバーを使用せず作業が行えます。 | |||
| トルクレンチと併せて使用することで、使いやすさが向上します。 | |||
| めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| ※ホイールナット専用に作られており、構造上耐荷重性が低くなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0438ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RK-417 1/2"DRx17mm ロングソケット(ホイールナット用) |
| EA618RK-419 1/2"DRx19mm ロングソケット(ホイールナット用) |
| EA618RK-421 1/2"DRx21mm ロングソケット(ホイールナット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
