詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RK-421

品名 : 1/2"DRx21mm ロングソケット(ホイールナット用)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B38ZL-21H
差込角 1/2”(12.7㎜) 対辺 21mm
外径 27.5mm 全長 180mm
重量 345g
6ポイント
自動車のホイールナットの緩め、締め作業に
全長180mmでボディと工具とのスペースを確保でき、安全な整備作業が可能。
RV車に最適な長さで、エクステンションバーを使用せず作業が行えます。
トルクレンチと併せて使用することで、使いやすさが向上します。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
※ホイールナット専用に作られており、構造上耐荷重性が低くなっています。
追加説明
カタログ価格

5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 04:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0438ページ
バリエーション一覧
EA618RK-417 1/2"DRx17mm ロングソケット(ホイールナット用)
EA618RK-419 1/2"DRx19mm ロングソケット(ホイールナット用)
EA618RK-421 1/2"DRx21mm ロングソケット(ホイールナット用)
ウェブカタログ画像
  • ボディやタイヤとのスペースが確保でき、正しい姿勢で作業が行えます。
  • 強い力のかかるホイールナットの締緩作業でも、ゴムクッション付きのソケットならメッキや塗装を傷つけません。
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top