品番 : EA618RK-519
品名 : 1/2"DRx 19mm スパークプラグソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4A-19P |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 対辺(mm) | 19 |
| 外径(mm) | 26.5 | 全長(mm) | 65 |
| 重量(g) | 170 | ||
| 6ポイント | |||
| ディープソケットとの見分け容易な新形状 | |||
| スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RK-516 1/2"DRx 16mm スパークプラグソケット |
| EA618RK-519 1/2"DRx 19mm スパークプラグソケット |
| EA618RK-520 1/2"DRx20.8mm スパークプラグソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
