詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RK-520

品名 : 1/2"DRx20.8mm スパークプラグソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B4A-20.8P
差込角 1/2”(12.7㎜) 対辺(mm) 20.8
外径(mm) 26.5 全長(mm) 65
重量(g) 160
6ポイント
ディープソケットとの見分け容易な新形状
スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 10:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0307ページ
バリエーション一覧
EA618RK-516 1/2"DRx 16mm スパークプラグソケット
EA618RK-519 1/2"DRx 19mm スパークプラグソケット
EA618RK-520 1/2"DRx20.8mm スパークプラグソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top