詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RS-100

品名 : 1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケットセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TBT407T
サイズ T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70 全長(mm) 70・75・80・85・90
差込角 1/2” 重量(g) 965
ソケットホルダー(10個用)付
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/02 07:41現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0440ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top