詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RS-230

品名 : 1/2"DR/T30x132mm [TORX]ロングビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT4-T30L
差込角 1/2”(12.7㎜) サイズ T30
外径 22㎜ 全長 132㎜
軸長 99㎜ 重量 90g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 04:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0440ページ
バリエーション一覧
EA618RS-230 1/2"DR/T30x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-240 1/2"DR/T40x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-245 1/2"DR/T45x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-250 1/2"DR/T50x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-255 1/2"DR/T55x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-260 1/2"DR/T60x132mm [TORX]ロングビットソケット
EA618RS-270 1/2"DR/T70x132mm [TORX]ロングビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top