品番 : EA618RS-240
品名 : 1/2"DR/T40x132mm [TORX]ロングビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT4-T40L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | サイズ | T40 |
| 外径 | 22mm | 全長 | 132㎜ |
| 軸長 | 99mm | 重量 | 106g |
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
