詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RS-730

品名 : 1/2"DR/T30x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT4-T30HL
サイズ T30 全長(mm) 132
差込角 1/2”
イジリ止付
重量(g) 90 軸長 99
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 11:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0440ページ
バリエーション一覧
EA618RS-730 1/2"DR/T30x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618RS-740 1/2"DR/T40x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618RS-745 1/2"DR/T45x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618RS-750 1/2"DR/T50x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618RS-755 1/2"DR/T55x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618RS-760 1/2"DR/T60x132mm [TPRX]ビットソケット(イジリ止)
EA618RS-770 1/2"DR/T70x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top