品番 : EA618RS-760
品名 : 1/2"DR/T60x132mm [TPRX]ビットソケット(イジリ止)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT4-T60HL |
|---|---|---|---|
| サイズ | T60 | 全長(mm) | 132 |
| 差込角 | 1/2” | ||
| イジリ止付 | |||
| 重量(g) | 224 | 軸長 | 94 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
