詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RW-406

品名 : 1/2"DRx6mm [Ball-Hex]ロングビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT4-06BPL
対辺(mm) 6 全長(mm) 132
サイズ(mm) D:22
l:99
差込角 1/2”
重量(g) 91
ボールポイント付
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/23 11:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0440ページ
バリエーション一覧
EA618RW-405 1/2"DRx5mm [Ball-Hex]ロングビットソケット
EA618RW-406 1/2"DRx6mm [Ball-Hex]ロングビットソケット
EA618RW-407 1/2"DRx7mm [Ball-Hex]ロングビットソケット
EA618RW-408 1/2"DRx8mm [Ball-Hex]ロングビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618RW-408です。
  • ※画像はEA618RW-408です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top