品番 : EA618RW-408
品名 : 1/2"DRx8mm [Ball-Hex]ロングビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT4-08BPL |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 8 | 全長(mm) | 132 |
| サイズ(mm) | D:22 l:99 |
差込角 | 1/2” |
| 重量(g) | 108 | ||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RW-405 1/2"DRx5mm [Ball-Hex]ロングビットソケット |
| EA618RW-406 1/2"DRx6mm [Ball-Hex]ロングビットソケット |
| EA618RW-407 1/2"DRx7mm [Ball-Hex]ロングビットソケット |
| EA618RW-408 1/2"DRx8mm [Ball-Hex]ロングビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
