品番 : EA618RW-501
品名 : 1/2"DRx3/16"[Ball-Hex]ロングビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT4-3/16BPL |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 対辺(インチ) | 3/16 |
| 外径 | 22㎜ | 全長 | 132㎜ |
| 軸長 | 99㎜ | 重量 | 90g |
| ボールポイント付 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/06 02:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RW-501 1/2"DRx3/16"[Ball-Hex]ロングビットソケット |
| EA618RW-502 1/2"DRx7/32"[Ball-Hex]ロングビットソケット |
| EA618RW-503 1/2"DRx1/4"[Ball-Hex]ロングビットソケット |
| EA618RW-504 1/2"DRx5/16"[Ball-Hex]ロングビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
