品番 : EA618RW-502
品名 : 1/2"DRx7/32"[Ball-Hex]ロングビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT4-7/32BPL |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 7/32 | 全長(mm) | 132 |
| サイズ(mm) | D:22 l:99 |
差込角 | 1/2” |
| 重量(g) | 90 | ||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RW-501 1/2"DRx3/16"[Ball-Hex]ロングビットソケット |
| EA618RW-502 1/2"DRx7/32"[Ball-Hex]ロングビットソケット |
| EA618RW-503 1/2"DRx1/4"[Ball-Hex]ロングビットソケット |
| EA618RW-504 1/2"DRx5/16"[Ball-Hex]ロングビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618RW-503です。
