品番 : EA618RX-10
品名 : 1/2"DR/10x77mm [HEX]ビットソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT4-10 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | S:10mm、D:22mm、 L1:43mm、L2:77mm |
重量 | 98g | ||
パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/14 05:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0456ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。