詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RX-12

品名 : 1/2"DR/12x79mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT4-12
差込角 1/2” サイズ S:12mm、D:22mm、
L1:44mm、L2:79mm
重量 121g
パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/19 13:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ
バリエーション一覧
EA618RX-5 1/2"DR/ 5x70mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-6 1/2"DR/ 6x70mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-7 1/2"DR/ 7x75mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-8 1/2"DR/ 8x75mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-10 1/2"DR/10x77mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-12 1/2"DR/12x79mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-14 1/2"DR/14x85mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-17 1/2"DR/17x90mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top