詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SA-78

品名 : 3/4"DRx400mm T型スライドハンドル(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

差込角 3/4”(19.05mm) 全長 400mm
高さ 56mm 材質 ステンレス(SUS420)
重量 1335g
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
弱磁性のため、強磁場環境での作業にも適しています。
全体に熱処理を施しており、高硬度で強力なトルクを実現しました。
優れた靭性と耐久性を備えています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
追加説明
カタログ価格

26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA618SA-76 1/2"DRx250mm T型スライドハンドル(ステンレス製)
EA618SA-77 3/4"DRx350mm T型スライドハンドル(ステンレス製)
EA618SA-78 3/4"DRx400mm T型スライドハンドル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
  • L:400mm  H:56mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top