詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SA-83

品名 : 1/2"DR/320mm スピンナーハンドル(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

差込角 1/2”(12.7mm) 全長 320mm
材質 ステンレス(SUS420) 重量 565g
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
全体に熱処理を施しており、高硬度かつ強力なトルクを実現しています。
弱磁性のため、強磁場環境での作業にも適しています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
優れた靭性と耐久性を備えています。
追加説明
カタログ価格

8,720 円(税抜)/ 9,592 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0368ページ 0425ページ
バリエーション一覧
EA618SA-82 1/2"DR/250mm スピンナーハンドル(ステンレス製)
EA618SA-83 1/2"DR/320mm スピンナーハンドル(ステンレス製)
EA618SA-84 1/2"DR/400mm スピンナーハンドル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 全体に熱処理を施しており、高硬度かつ強力なトルクを実現しています。
  • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
  • C:1/2”  L:320mm  L1:300mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top