品番 : EA618SA-84
品名 : 1/2"DR/400mm スピンナーハンドル(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 全長 | 400mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 645g |
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | |||
| 全体に熱処理を施しており、高硬度かつ強力なトルクを実現しています。 | |||
| 弱磁性のため、強磁場環境での作業にも適しています。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 優れた靭性と耐久性を備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0368ページ 0425ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618SA-82 1/2"DR/250mm スピンナーハンドル(ステンレス製) |
| EA618SA-83 1/2"DR/320mm スピンナーハンドル(ステンレス製) |
| EA618SA-84 1/2"DR/400mm スピンナーハンドル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
