品番 : EA618SC-100
品名 : 1/2"DR ソケットセット(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | ||
---|---|---|---|
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
型番 | SHSB410 | 〈セット内容〉 | 10個組 |
差込角 | 1/2” | 材質 | ステンレス |
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れ、食品機器・医療・船舶・水道工事・清掃用機器使用に最適 | |||
対辺(インチ) | 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16(10個組) | 全長 | 31~41mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,500 円(税抜)/ 62,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/19 18:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0374ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)