詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SC-110

品名 : 1/2"DRx15/16" ソケット(ステンレス製)

仕様

メーカー TONE 型番 S4SB-30
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺(インチ) 15/16”
全長 41mm 外径 31.5mm
材質 ステンレス 重量 108g
6ポイント
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製
食品機器・医療・船舶・水道工事・清掃用機器使用に最適
追加説明
カタログ価格

4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 20:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0368ページ
バリエーション一覧
EA618SC-101 1/2"DRx 3/ 8" ソケット(ステンレス製)
EA618SC-102 1/2"DRx 7/16" ソケット(ステンレス製)
EA618SC-103 1/2"DRx 1/ 2" ソケット(ステンレス製)
EA618SC-104 1/2"DRx 9/16" ソケット(ステンレス製)
EA618SC-105 1/2"DRx 5/ 8" ソケット(ステンレス製)
EA618SC-106 1/2"DRx11/16" ソケット(ステンレス製)
EA618SC-107 1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製)
EA618SC-108 1/2"DRx13/16" ソケット(ステンレス製)
EA618SC-109 1/2"DRx 7/8" ソケット(ステンレス製)
EA618SC-110 1/2"DRx15/16" ソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 6ポイント
  • S:15/16”(23.8mm)  D1:31.5  D2:26\nL:41  L1:20(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top