品番 : EA618SC-108
品名 : 1/2"DRx13/16" ソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | S4SB-26 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺(インチ) | 13/16” |
| 全長 | 38mm | 外径 | 27.4mm |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 78g |
| 6ポイント | |||
| 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製 | |||
| 食品機器・医療・船舶・水道工事・清掃用機器使用に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0368ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
