品番 : EA618SC-208
品名 : 1/2"DR x 8mm [INHEX]ビットソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | S4H-08 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 8mm |
| 全長 | 59mm | 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 13:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0368ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618SC-210です
