品番 : EA618SC-217
品名 : 1/2"DR x17mm [INHEX]ビットソケット(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | S4H-017 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 17mm |
全長 | 74mm | 材質 | ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/02 07:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0381ページ |
拡大
※画像はEA618SC-210です