品番 : EA618SE-17
品名 : 3/4"DRx17mm ディープソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B45-17 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 17 | 外径(mm) | 26 |
全長(mm) | 90 | 差込角 | 3/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/10 23:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0457ページ |
代替品
![]() |
|