詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SE-24

品名 : 3/4"DRx24mm ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B45-24
差込角 3/4” 対辺(mm) 24
外径(mm) 34 全長(mm) 90
追加説明
カタログ価格

3,530 (税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/29 16:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618DH-24
  • 品番

    EA618DH-24

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認下さい。

バリエーション一覧
EA618SE-17 3/4"DRx17mm ディープソケット
EA618SE-18 3/4"DRx18mm ディープソケット
EA618SE-19 3/4"DRx18mm ディープソケット
EA618SE-20 3/4"DRx20mm ディープソケット
EA618SE-21 3/4"DRx21mm ディープソケット
EA618SE-22 3/4"DRx22mm ディープソケット
EA618SE-23 3/4"DRx23mm ディープソケット
EA618SE-24 3/4"DRx24mm ディープソケット
EA618SE-25 3/4"DRx25mm ディープソケット
EA618SE-26 3/4"DRx26mm ディープソケット
EA618SE-27 3/4"DRx27mm ディープソケット
EA618SE-28 3/4"DRx28mm ディープソケット
EA618SE-29 3/4"DRx28mm ディープソケット
EA618SE-30 3/4"DRx30mm ディープソケット
EA618SE-31 3/4"DRx31mm ディープソケット
EA618SE-32 3/4"DRx32mm ディープソケット
EA618SE-33 3/4"DRx33mm ディープソケット
EA618SE-34 3/4"DRx33mm ディープソケット
EA618SE-35 3/4"DRx33mm ディープソケット
EA618SE-36 3/4"DRx36mm ディープソケット
EA618SE-38 3/4"DRx38mm ディープソケット
EA618SE-40 3/4"DRx40mm ディープソケット
EA618SE-41 3/4"DRx41mm ディープソケット
EA618SE-42 3/4"DRx42mm ディープソケット
EA618SE-44 3/4"DRx44mm ディープソケット
EA618SE-46 3/4"DRx46mm ディープソケット
EA618SE-48 3/4"DRx48mm ディープソケット
EA618SE-50 3/4"DRx50mm ディープソケット
EA618SE-52 3/4"DRx52mm ディープソケット
EA618SE-53 3/4"DRx53mm ディープソケット
EA618SE-54 3/4"DRx54mm ディープソケット
EA618SE-55 3/4"DRx55mm ディープソケット
EA618SE-56 3/4"DRx56mm ディープソケット
EA618SE-57 3/4"DRx18mm ディープソケット
EA618SE-58 3/4"DRx58mm ディープソケット
EA618SE-60 3/4"DRx60mm ディープソケット
EA618SE-63 3/4"DRx63mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618SE-32です。
  • ※写真はEA618SE-32です。
  • ※写真はEA618SE-32です。

資料

サブ画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top