品番 : EA618TA-12
品名 : 3/8"DRx12mm ソケット(チタン合金製)
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
| 差込角 | 3/8” | 材質 | チタン合金(6AI-4V) |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 12 | 外径 | 32mm |
| 全長 | 21mm | 重量(g) | 25 |
| 硬度 | HRC30~40 | ||
| 6ポイント | |||
| 非磁性、耐薬品性 | |||
| 6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 | |||
| チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
| 磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所、海水などで工具が錆びる場所、高所作業で軽量工具を必要とする場所などに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 11:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618TA-7 3/8"DRx 7mm ソケット(チタン合金製) |
| EA618TA-12 3/8"DRx12mm ソケット(チタン合金製) |
| EA618TA-14 3/8"DRx14mm ソケット(チタン合金製) |
