詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618TA-7

品名 : 3/8"DRx 7mm ソケット(チタン合金製)

非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製

仕様

差込角 3/8” 材質 チタン合金(6AI-4V)
対辺(mm) 7 外径 32mm
全長 21mm 重量(g) 20
硬度 HRC30~40
6ポイント
非磁性、耐薬品性
6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。
チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。
磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所、海水などで工具が錆びる場所、高所作業で軽量工具を必要とする場所などに使用できます。
追加説明
カタログ価格

7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0366ページ
バリエーション一覧
EA618TA-7 3/8"DRx 7mm ソケット(チタン合金製)
EA618TA-12 3/8"DRx12mm ソケット(チタン合金製)
EA618TA-14 3/8"DRx14mm ソケット(チタン合金製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top