品番 : EA618TK-19
品名 : 1/2"DRx19mm クロウフットレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VC4019 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 19mm |
| ヘッド幅 | 36mm | 有効長 | 35mm |
| 全長 | 57mm | 材質 | ニッケルクロムメッキ |
| 重量 | 90g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/17 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
