詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618TK-24

品名 : 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 VC4024
差込角 1/2” 対辺 24mm
ヘッド幅 46mm 有効長 38mm
全長 64mm 材質 ニッケルクロムメッキ
重量 128g
追加説明
カタログ価格

4,820 (税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/17 20:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0466ページ
バリエーション一覧
EA618TK-17 1/2"DRx17mm クロウフットレンチ
EA618TK-19 1/2"DRx19mm クロウフットレンチ
EA618TK-22 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ
EA618TK-24 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ
EA618TK-27 1/2"DRx27mm クロウフットレンチ
EA618TK-30 1/2"DRx30mm クロウフットレンチ
EA618TK-32 1/2"DRx32mm クロウフットレンチ
EA618TK-36 1/2"DRx36mm クロウフットレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • B:46mm  b:26mm  H:12mm\nl:38mm  L:64mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top