詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618TL-12

品名 : 1/4"DRx 12mm クロウフットレンチ

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 VC2012
差込角 1/4” 対辺 12mm
ヘッド幅 22.5mm 有効長 16mm
全長 29mm 材質 ニッケルクロムメッキ
重量 14.5g
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0466ページ
バリエーション一覧
EA618TL-5.5 1/4"DRx5.5mm クロウフットレンチ
EA618TL-6 1/4"DRx 6 mm クロウフットレンチ
EA618TL-7 1/4"DRx 7 mm クロウフットレンチ
EA618TL-8 1/4"DRx 8 mm クロウフットレンチ
EA618TL-10 1/4"DRx 10mm クロウフットレンチ
EA618TL-12 1/4"DRx 12mm クロウフットレンチ
EA618TL-13 1/4"DRx 13mm クロウフットレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • B:22.5mm  b:12.7mm  H:6mm\nl:16mm   L:29mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top