品番 : EA618TL-6
品名 : 1/4"DRx 6 mm クロウフットレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VC2006 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 6mm |
| ヘッド幅 | 16mm | 有効長 | 12mm |
| 全長 | 22mm | 材質 | ニッケルクロムメッキ |
| 重量 | 10g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
