品番 : EA618VE-1
品名 : 1/4"DR/120mm ラチェットハンドル
仕様
差込角 | 1/4” | 送り角 | 8° |
---|---|---|---|
全長 | 121mm | タイプ | ストレート |
左右切替式 | |||
材質 | スチール | 重量 | 84g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/15 18:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0399ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618VE-1 1/4"DR/120mm ラチェットハンドル |
EA618VE-2 1/4"DR/140mm ラチェットハンドル(首振りタイプ) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA618VE-212 : [EA618VE-1、-2用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)