品番 : EA618VE-2
品名 : 1/4"DR/140mm ラチェットハンドル(首振りタイプ)
仕様
| 差込角 | 1/4” | 送り角 | 8° |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | タイプ | 90°首振りタイプ |
| 材質 | スチール | 重量 | 116g |
| 左右切替式 | |||
| 首が30°ずつ前後に動きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0392ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618VE-1 1/4"DR/120mm ラチェットハンドル |
| EA618VE-2 1/4"DR/140mm ラチェットハンドル(首振りタイプ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618VE-212 : [EA618VE-1、-2用] リペアキット |
| 部品 | EA618VE-212A : [EA618VE-1、-2用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大

