品番 : EA618VF-100
品名 : 1/4"DR/100mm エクステンションバー
仕様
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/05 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0392ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618VF-50 1/4"DR/ 50mm エクステンションバー |
| EA618VF-100 1/4"DR/100mm エクステンションバー |
| EA618VF-150 1/4"DR/150mm エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大

