詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VF-150

品名 : 1/4"DR/150mm エクステンションバー

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 差込角 1/4”
全長 150mm 材質 スチール
追加説明
カタログ価格

3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/04 08:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0392ページ

代替品

EA619LG-150
バリエーション一覧
EA618VF-50 1/4"DR/ 50mm エクステンションバー
EA618VF-100 1/4"DR/100mm エクステンションバー
EA618VF-150 1/4"DR/150mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top