詳細表示

このページのURL:

品番 : EA619LG-150

品名 : 1/4"DRx150mm エクステンションバー(Z-EAL)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2760Z-150
シリーズ Z-EAL 差込角 1/4”
全長 150mm 重量 58g
追加説明
カタログ価格

1,940 (税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 16:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0454ページ
バリエーション一覧
EA619LG-50 1/4"DRx 50mm エクステンションバー(Z-EAL)
EA619LG-100 1/4"DRx100mm エクステンションバー(Z-EAL)
EA619LG-150 1/4"DRx150mm エクステンションバー(Z-EAL)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top