品番 : EA619LG-50
品名 : 1/4"DRx 50mm エクステンションバー(Z-EAL)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2760Z-50 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | 差込角 | 1/4” |
| 全長 | 50mm | 重量 | 21g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA619LG-50 1/4"DRx 50mm エクステンションバー(Z-EAL) |
| EA619LG-100 1/4"DRx100mm エクステンションバー(Z-EAL) |
| EA619LG-150 1/4"DRx150mm エクステンションバー(Z-EAL) |
メイン画像
拡大
