品番 : EA618VL-1
品名 : 1/4"DRxE6 [Torx]ソケット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 差込角 | 1/4”(6.35mm) |
|---|---|---|---|
| サイズ | E6 | 外径 | 12.7mm/7.9mm |
| 全長 | 27mm | 材質 | S2工具鋼 |
| 耐摩耗性に優れ、長寿命です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618VL-1 1/4"DRxE6 [Torx]ソケット |
| EA618VL-2 1/4"DRxE7 [Torx]ソケット |
| EA618VL-3 1/4"DRxE8 [Torx]ソケット |
