詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VL-2

品名 : 1/4"DRxE7 [Torx]ソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 差込角 1/4”(6.35mm)
サイズ E7 外径 12.7mm/9.5mm
全長 27mm 材質 S2工具鋼
耐摩耗性に優れ、長寿命です。
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 08:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA618VL-1 1/4"DRxE6 [Torx]ソケット
EA618VL-2 1/4"DRxE7 [Torx]ソケット
EA618VL-3 1/4"DRxE8 [Torx]ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Dd:12.7mm   Ds:9.5mm\nL:27mm

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top