詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WB-19

品名 : 3/8"DRx19mm ディープソケット

仕様

対辺 19mm 差込角 3/8”
外径 25.4mm 全長 69.9mm
材質 スチール
6ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

3,530 (税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/11 15:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0394ページ

代替品

EA618PM-19
バリエーション一覧
EA618WB-6 3/8"DRx 6mm ディープソケット
EA618WB-7 3/8"DRx 7mm ディープソケット
EA618WB-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
EA618WB-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
EA618WB-11 3/8"DRx11mm ディープソケット
EA618WB-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
EA618WB-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
EA618WB-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
EA618WB-15 3/8"DRx15mm ディープソケット
EA618WB-16 3/8"DRx16mm ディープソケット
EA618WB-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
EA618WB-18 3/8"DRx18mm ディープソケット
EA618WB-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top