品番 : EA618WB-16
品名 : 3/8"DRx16mm ディープソケット
仕様
| 対辺 | 16mm | 差込角 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 外径 | 22.2mm | 全長 | 69.9mm |
| 材質 | スチール | ||
| 6ポイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/11 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0394ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

