詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WC-105A

品名 : 3/8"DRx 1/2" ソケット

仕様

対辺 1/2” 差込角 3/8”
外径 18.3mm 全長 25.4mm
材質 スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA618WC-101A 3/8"DRx 1/4" ソケット
EA618WC-102A 3/8"DRx5/16" ソケット
EA618WC-103A 3/8"DRx 3/8" ソケット
EA618WC-104A 3/8"DRx7/16" ソケット
EA618WC-105A 3/8"DRx 1/2" ソケット
EA618WC-106A 3/8"DRx9/16" ソケット
EA618WC-107A 3/8"DRx 5/8" ソケット
EA618WC-108A 3/8"DRx11/16"ソケット
EA618WC-109A 3/8"DRx 3/4" ソケット
EA618WC-110A 3/8"DRx13/16"ソケット
EA618WC-111A 3/8"DRx 7/8" ソケット
EA618WC-112A 3/8"DRx15/16"ソケット
EA618WC-113A 3/8"DRx 1" ソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top