品番 : EA618WC-107A
品名 : 3/8"DRx 5/8" ソケット
仕様
| 対辺 | 5/8” | 差込角 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 外径 | 21.8mm | 全長 | 25.4mm |
| 材質 | スチール | ||
| 12ポイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
