詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WL-2

品名 : 3/8"DRx#2 [+]ビットソケット

仕様

サイズ #2 差込角 3/8”
ビット長 25.4mm 全長 46mm
材質 合金鋼
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
追加説明
カタログ価格

4,850 (税抜)/ 5,335 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/11 14:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0394ページ

代替品

EA618BX-2
  • 品番

    EA618BX-2

  • コメント

    3/8sqx#2/60mm [+]

バリエーション一覧
EA618WL-1 3/8"DRx#1 [+]ビットソケット
EA618WL-2 3/8"DRx#2 [+]ビットソケット
EA618WL-3 3/8"DRx#3 [+]ビットソケット
EA618WL-4A 3/8"DRx#4 [+]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top